Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager HS7016-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626231
  • Fabrikant:4012801492416
Image 1
Opslaan in lijst

€ 553,48/ stukexcl. btw

€ 669,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HS70..-E
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
22 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
28.5 kN
Statisch draaggetal
20.6 kN
Grenstoerental vetsmering
14000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
22000 tr/min