€ 553,48/ stukexcl. btw
€ 669,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | HS70..-C |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 125 mm |
Breedte | 22 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 30.5 kN |
Statisch draaggetal | 21.8 kN |
Grenstoerental vetsmering | 15000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 24000 tr/min |