Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager HS7014-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626215
  • Fabrikant:4012801492249
Image 1
Opslaan in lijst

€ 472,71/ stukexcl. btw

€ 571,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HS70..-E
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
20 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
23.6 kN
Statisch draaggetal
16.3 kN
Grenstoerental vetsmering
16000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
24000 tr/min