Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager HS7014-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:13251147
  • Fabrikant:4026677635594
Image 1
Opslaan in lijst

€ 991,76/ stukexcl. btw

€ 1.200,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HS70..-E
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
40 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
23.6 kN
Statisch draaggetal
16.3 kN
Grenstoerental vetsmering
16000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
24000 tr/min