Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager HS7014-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626211
  • Fabrikant:4012801492171
Image 1
Opslaan in lijst

€ 472,71/ stukexcl. btw

€ 571,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HS70..-C
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
20 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
25 kN
Statisch draaggetal
17.2 kN
Grenstoerental vetsmering
18000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
28000 tr/min