Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager HS7013-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626205
  • Fabrikant:4012801616652
Image 1
Opslaan in lijst

€ 405,99/ stukexcl. btw

€ 491,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HS70..-E
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
18.2 kN
Statisch draaggetal
12.7 kN
Grenstoerental vetsmering
17000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
26000 tr/min