€ 854,10/ stukexcl. btw
€ 1.033,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | HS70..-C |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 36 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 19.3 kN |
Statisch draaggetal | 13.4 kN |
Grenstoerental vetsmering | 19000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 30000 tr/min |