Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager HS7012-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626198
  • Fabrikant:4012801492034
Image 1
Opslaan in lijst

€ 368,05/ stukexcl. btw

€ 445,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HS70..-C
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
95 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
18.6 kN
Statisch draaggetal
12.5 kN
Grenstoerental vetsmering
20000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
32000 tr/min