€ 774,02/ stukexcl. btw
€ 936,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | HS70..-C |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 95 mm |
Breedte | 36 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 18.6 kN |
Statisch draaggetal | 12.5 kN |
Grenstoerental vetsmering | 20000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 32000 tr/min |