Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager HS7011-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12626188
  • Fabrikant:4012801491952
Image 1
Opslaan in lijst

€ 700,27/ stukexcl. btw

€ 847,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HS70..-C
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
36 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
17.9 kN
Statisch draaggetal
11.5 kN
Grenstoerental vetsmering
22000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
34000 tr/min