Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager HS7010-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626184
  • Fabrikant:4012801491914
Image 1
Opslaan in lijst

€ 305,53/ stukexcl. btw

€ 369,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HS70..-C
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
16 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
12.8 kN
Statisch draaggetal
8.2 kN
Grenstoerental vetsmering
24000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
38000 tr/min