Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager HS7010-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12626182
  • Fabrikant:4012801491907
Image 1
Opslaan in lijst

€ 639,86/ stukexcl. btw

€ 774,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HS70..-C
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
32 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
12.8 kN
Statisch draaggetal
8.2 kN
Grenstoerental vetsmering
24000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
38000 tr/min