Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager HS7009-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626178
  • Fabrikant:4012801738101
Image 1
Opslaan in lijst

€ 276,73/ stukexcl. btw

€ 334,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HS70..-E
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
75 mm
Breedte
16 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
11.6 kN
Statisch draaggetal
7.1 kN
Grenstoerental vetsmering
24000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
36000 tr/min