€ 285,16/ stukexcl. btw
€ 345,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | HS70..-C |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 75 mm |
Breedte | 16 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 12.3 kN |
Statisch draaggetal | 7.5 kN |
Grenstoerental vetsmering | 26000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 40000 tr/min |