Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager HS7009-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626171
  • Fabrikant:4012801738033
Image 1
Opslaan in lijst

€ 276,73/ stukexcl. btw

€ 334,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HS70..-C
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
75 mm
Breedte
16 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
12.3 kN
Statisch draaggetal
7.5 kN
Grenstoerental vetsmering
26000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
40000 tr/min