€ 307,66/ stukexcl. btw
€ 372,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | HS70..-C |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 68 mm |
Breedte | 15 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 9.4 kN |
Statisch draaggetal | 5.7 kN |
Grenstoerental vetsmering | 30000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 45000 tr/min |