Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager HS7007-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14179290
Image 1
Opslaan in lijst

€ 427,05/ stukexcl. btw

€ 516,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HS70..-C
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
28 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
8.9 kN
Statisch draaggetal
5 kN
Grenstoerental vetsmering
34000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
50000 tr/min