Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager HS7006-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626153
  • Fabrikant:4012801491549
Image 1
Opslaan in lijst

€ 193,15/ stukexcl. btw

€ 233,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HS70..-E
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
13 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar