Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager HS7006-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626151
  • Fabrikant:4012801616584
Image 1
Opslaan in lijst

€ 193,15/ stukexcl. btw

€ 233,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HS70..-C
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
13 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
8.2 kN
Statisch draaggetal
4.25 kN
Grenstoerental vetsmering
38000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
56000 tr/min