€ 403,88/ stukexcl. btw
€ 488,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | HS70..-C |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 55 mm |
Breedte | 26 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Set 2 lagers in O-opstelling |
Dynamisch draaggetal | 8.2 kN |
Statisch draaggetal | 4.25 kN |
Grenstoerental vetsmering | 38000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 56000 tr/min |