Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager HS7005-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626149
  • Fabrikant:4012801737975
Image 1
Opslaan in lijst

€ 181,22/ stukexcl. btw

€ 219,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HS70..-E
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
12 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
5.5 kN
Statisch draaggetal
2.8 kN
Grenstoerental vetsmering
40000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
63000 tr/min