Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager HS7004-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626144
  • Fabrikant:4012801491426
Image 1
Opslaan in lijst

€ 179,12/ stukexcl. btw

€ 216,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HS70..-E
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
12 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
5.4 kN
Statisch draaggetal
2.6 kN
Grenstoerental vetsmering
48000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
75000 tr/min