Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager HS7004-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12626142
  • Fabrikant:4026677420428
Image 1
Opslaan in lijst

€ 184,02/ stukexcl. btw

€ 222,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HS70..-C
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
12 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
5.7 kN
Statisch draaggetal
2.7 kN
Grenstoerental vetsmering
53000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
80000 tr/min