Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager HS7002-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626132
  • Fabrikant:4012801737951
Image 1
Opslaan in lijst

€ 167,87/ stukexcl. btw

€ 203,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HS70..-C
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
9 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
3.45 kN
Statisch draaggetal
1.48 kN
Grenstoerental vetsmering
70000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
110000 tr/min