Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager HS7001-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626127
  • Fabrikant:4026677420435
Image 1
Opslaan in lijst

€ 164,35/ stukexcl. btw

€ 198,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
HS70..-E
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
8 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
2.32 kN
Statisch draaggetal
0.91 kN
Grenstoerental vetsmering
75000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
110000 tr/min