€ 164,35/ stukexcl. btw
€ 198,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | HS70..-C |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 8 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 2.45 kN |
Statisch draaggetal | 0.96 kN |
Grenstoerental vetsmering | 80000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 130000 tr/min |