€ 162,23/ stukexcl. btw
€ 196,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | HS70..-C |
Binnendiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 26 mm |
Breedte | 8 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 2.47 kN |
Statisch draaggetal | 0.94 kN |
Grenstoerental vetsmering | 90000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 140000 tr/min |