Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7230-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178904
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.810,93/ stukexcl. btw

€ 3.401,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B72..-C
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
270 mm
Breedte
45 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
232 kN
Statisch draaggetal
178 kN
Grenstoerental vetsmering
4500 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
6700 tr/min