Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7228-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626121
  • Fabrikant:4012801616287
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.341,72/ stukexcl. btw

€ 2.833,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B72..-E
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
250 mm
Breedte
42 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar