€ 1.997,58/ stukexcl. btw
€ 2.417,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B72..-E |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 230 mm |
Breedte | 40 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 205 kN |
Statisch draaggetal | 144 kN |
Grenstoerental vetsmering | 5000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 7500 tr/min |
Gewicht | 6.15 kg |