Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7226-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12626112
  • Fabrikant:4026677039828
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.056,57/ stukexcl. btw

€ 2.488,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B72..-C
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
230 mm
Breedte
40 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
215 kN
Statisch draaggetal
151 kN
Grenstoerental vetsmering
5600 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
8500 tr/min