€ 1.997,58/ stukexcl. btw
€ 2.417,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B72..-C |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 230 mm |
Breedte | 40 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 215 kN |
Statisch draaggetal | 151 kN |
Grenstoerental vetsmering | 5600 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 8500 tr/min |