€ 1.667,44/ stukexcl. btw
€ 2.017,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B72..-E |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 215 mm |
Breedte | 40 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 196 kN |
Statisch draaggetal | 132 kN |
Grenstoerental vetsmering | 5300 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 8000 tr/min |