Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7224-E-T-P4S-DUM

  • ERIKS:12626104
  • Fabrikant:4026677486592
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.502,07/ stukexcl. btw

€ 4.237,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B72..-E
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
215 mm
Breedte
80 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
196 kN
Statisch draaggetal
132 kN
Grenstoerental vetsmering
5300 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
8000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7224 ACD/P4ADGB

  • Eriks:12174533
  • Manufacturer:7224 ACD/P4ADGB

€ 3.574,56/ stukexcl. btw

€ 4.325,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026