Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7222-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626093
  • Fabrikant:4012801465786
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.342,97/ stukexcl. btw

€ 1.624,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B72..-E
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
38 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
156 kN
Statisch draaggetal
100 kN
Grenstoerental vetsmering
6000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
9000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7222 ACDGA/P4A

  • Eriks:24002937
  • Manufacturer:7222 ACDGA/P4A

€ 1.410,75/ stukexcl. btw

€ 1.707,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026