€ 2.819,34/ stukexcl. btw
€ 3.411,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B72..-C |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 200 mm |
Breedte | 76 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 164 kN |
Statisch draaggetal | 105 kN |
Grenstoerental vetsmering | 6700 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 10000 tr/min |
€ 2.892,03/ stukexcl. btw
€ 3.499,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026