€ 1.098,54/ stukexcl. btw
€ 1.329,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B72..-E |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 34 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 129 kN |
Statisch draaggetal | 84 kN |
Grenstoerental vetsmering | 6700 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 10000 tr/min |
€ 1.098,73/ stukexcl. btw
€ 1.329,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026