Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7220-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12626073
  • Fabrikant:4012801731515
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.066,22/ stukexcl. btw

€ 1.290,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B72..-C
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
34 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
135 kN
Statisch draaggetal
88 kN
Grenstoerental vetsmering
7500 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
12000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7220 CDGA/P4A

  • Eriks:23759707
  • Manufacturer:7220 CDGA/P4A

€ 1.066,73/ stukexcl. btw

€ 1.290,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026