€ 1.279,74/ stukexcl. btw
€ 1.548,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B72..-C |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 34 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 135 kN |
Statisch draaggetal | 88 kN |
Grenstoerental vetsmering | 7500 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 12000 tr/min |