€ 965,06/ stukexcl. btw
€ 1.167,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B72..-E |
Binnendiameter | 95 mm |
Buitendiameter | 170 mm |
Breedte | 32 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 124 kN |
Statisch draaggetal | 78 kN |
Grenstoerental vetsmering | 7000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 11000 tr/min |
€ 955,41/ stukexcl. btw
€ 1.156,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026