Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7219-E-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:13251141
  • Fabrikant:4026677856142
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.125,22/ stukexcl. btw

€ 1.361,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B72..-E
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
32 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
124 kN
Statisch draaggetal
78 kN
Grenstoerental vetsmering
7000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
11000 tr/min