€ 1.969,48/ stukexcl. btw
€ 2.383,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B72..-C |
Binnendiameter | 95 mm |
Buitendiameter | 170 mm |
Breedte | 64 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 130 kN |
Statisch draaggetal | 81 kN |
Grenstoerental vetsmering | 8000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 13000 tr/min |
€ 1.901,57/ stukexcl. btw
€ 2.300,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026