€ 841,46/ stukexcl. btw
€ 1.018,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B72..-C |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Breedte | 30 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 125 kN |
Statisch draaggetal | 75 kN |
Grenstoerental vetsmering | 8500 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 14000 tr/min |
€ 830,79/ stukexcl. btw
€ 1.005,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026