Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7217-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12626040
  • Fabrikant:4012801465199
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.517,14/ stukexcl. btw

€ 1.835,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B72..-E
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
56 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
93 kN
Statisch draaggetal
57 kN
Grenstoerental vetsmering
8000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
13000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7217 ACD/P4ADGA

  • Eriks:12174496
  • Manufacturer:7217 ACD/P4ADGA

€ 1.476,37/ stukexcl. btw

€ 1.786,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026