Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7217-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12626034
  • Fabrikant:4012801465052
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.517,14/ stukexcl. btw

€ 1.835,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B72..-C
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
56 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
97 kN
Statisch draaggetal
59 kN
Grenstoerental vetsmering
9000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
15000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7217 CD/P4ADGA

  • Eriks:12174499
  • Manufacturer:7217 CD/P4ADGA

€ 1.476,37/ stukexcl. btw

€ 1.786,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026