Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7216-E-T-P4S-UH

  • ERIKS:13251138
  • Fabrikant:4026677618306
Image 1
Opslaan in lijst

€ 953,84/ stukexcl. btw

€ 1.154,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B72..-E
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
26 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
89 kN
Statisch draaggetal
52 kN
Grenstoerental vetsmering
9000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
15000 tr/min