Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7216-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12626020
  • Fabrikant:4026677068453
Image 1
Opslaan in lijst

€ 656,02/ stukexcl. btw

€ 793,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B72..-C
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
26 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
94 kN
Statisch draaggetal
55 kN
Grenstoerental vetsmering
10000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
17000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7216 CDGB/P4A

  • Eriks:24002924
  • Manufacturer:7216 CDGB/P4A

€ 662,31/ stukexcl. btw

€ 801,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026