€ 764,20/ stukexcl. btw
€ 924,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B72..-C |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 26 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 94 kN |
Statisch draaggetal | 55 kN |
Grenstoerental vetsmering | 10000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 17000 tr/min |