€ 1.375,26/ stukexcl. btw
€ 1.664,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B72..-C |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 52 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 94 kN |
Statisch draaggetal | 55 kN |
Grenstoerental vetsmering | 10000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 17000 tr/min |
€ 1.357,73/ stukexcl. btw
€ 1.642,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026