Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7216-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12626012
  • Fabrikant:4012801464734
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.335,92/ stukexcl. btw

€ 1.616,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B72..-C
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
52 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
94 kN
Statisch draaggetal
55 kN
Grenstoerental vetsmering
10000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
17000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7216 CD/P4ADGA

  • Eriks:24002923
  • Manufacturer:7216 CD/P4ADGA

€ 1.318,19/ stukexcl. btw

€ 1.595,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026